Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Αναλογικός ενεργοποιητής 177 Ροπή | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Proportional Actuator 177 Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HLH Μοντέλο: M9220-GGC-3Σταυρός: 41P603
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
€598.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος131 F
Βάθος3-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος10.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας15.5 VA
Αξιολόγηση ισχύος20 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7520A2205
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή177 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Electric Actuator, 177 In. lbs Ροπή, Πλωτό, Επιστροφή ελατηρίου, Ανάλογη | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 βαθμ. έως 131 βαθμούς φά3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 ίντσες λίβρες.€516.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Proportional Actuator 177 Ροπή
€598.05 /μονάδα