AKRO-MILS 30110 Κάδοι ραφιών


Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 10 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 1 5 / 8 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 7 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 11 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 2 3 / 4 " , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30110 ΜΠΛΕ
Μπλε24€4.57
B
30110SCLAR
Καθαρισμός24€6.27
C
30110 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο24€4.57
D
30110RED
Red24€4.57
E
30110 ΛΕΥΚΟ
Άσπρο3504€4.24
F
30110ΥΛΛΟ
Κίτρινο24€4.57

30110 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ράφι ύψους 30110 ιντσών της σειράς Akro-Mils 4 χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την οργάνωση ειδών αποθέματος σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και λειτουργία σε θερμοκρασίες έως -20 βαθμούς Φ. Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 4 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε μονάδες ραφιών από χάλυβα και επιλέγουν ράφια όταν γεμίζουν. Διαθέτουν ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα και μικρά φλιτζάνια κάδου (πωλείται ξεχωριστά) για διαχωρισμό του αποθέματος σε μεμονωμένα, αφαιρούμενα διαμερίσματα αποθήκευσης και περιοχή ετικετών για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των 11-5/8 x 2-3/4 ίντσας (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος) Κάδοι ραφιών, διαθέσιμοι σε μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, καθαρά και κόκκινα χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;