Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30110YELLO Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 2-3/4 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEH 5W852

AKRO-MILS 30110YELLO Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 2-3/4 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZEH Μοντέλο: 30110YELLOCross Ref: 5W852
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
€4.57 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος1 5 / 8 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου7 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος2 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα24
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30110GREEN Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 2-3/4 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PBW 1UMR7 30110 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο24€4.57
AKRO-MILS 30110ΛΕΥΚΟΣ κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 2-3/4 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, λευκό | AB3PCK 1UMU2 30110 ΛΕΥΚΟΆσπρο3504€4.24
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30110RED, μήκος 11-5/8 ίντσες, πλάτος 2-3/4 ίντσες, ύψος 4 ίντσες, κόκκινο | AC3TNA 2W328 30110REDRed24€4.57
AKRO-MILS 30110SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 2-3/4 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NPZ 40K437 30110SCLARΚαθαρισμός24€6.27
AKRO-MILS 30110ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 2-3/4 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZDU 5W839 30110 ΜΠΛΕΜπλε24€4.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30110YELLO Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 2-3/4 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κίτρινο
€4.57 /μονάδα