Ανυψωτικά Κτυπήματα πηνίων και χαλιών

Φίλτρα

VESTIL -

Σειρά CR Χαλιά κριάρια/Πόλοι χαλιών, Class II

Οι ράβδοι χαλιών της σειράς CR Vestil χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χειρισμού υλικών και αποθήκευσης. Προσαρμόζονται σε περονοφόρα ανυψωτικά για να ανυψώνουν και να μεταφέρουν ρολά χαλιών ή χαλιών αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Αυτές οι μονάδες μπορούν να στερεωθούν στο μπροστινό μέρος ενός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος στο μέρος που μεταφέρει πράγματα ή απευθείας στις περόνες. Έχουν ατσάλινη κατασκευή για δομική ακαμψία και είναι βαμμένα μπλε για αντοχή στη διάβρωση. Αυτά τα κριάρια χαλιών / στύλοι χαλιού έχουν ένα παχύ κοντάρι για αυξημένη αντοχή και μπορούν να περιστρέφονται.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,434.62
RFQ
BCR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,579.80
RFQ
CCR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€1,650.76
RFQ
VESTIL -

Σειρά CR Χαλιά κριάρια/Πόλοι χαλιών, Class III

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "€1,443.99
RFQ
BCR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "€1,819.05
RFQ
CCR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "€1,658.42
RFQ
VESTIL -

Σειρά CRF Κριάρια/Πόλοι χαλιών

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "€2,477.61
BCRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "€3,217.58
CCRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "€2,997.65
VESTIL -

Σειρά CRP Κριάρια/Πόλοι χαλιών

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "€2,416.06
RFQ
BCRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "€2,713.80
CCRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "€3,617.20
VESTIL -

Σειρά CCF Coil Rams/Lifters, Fork Mounted

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΜήκος Ram για χρήσηΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€1,772.12
BCCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€1,802.67
CCCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,705.79
RFQ
DCCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,772.33
RFQ
ECCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,248.09
RFQ
FCCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,770.16
RFQ
GCCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,880.73
RFQ
HCCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,038.13
VESTIL -

Σειρά CCM Coil Rams/Lifters, τοποθετημένα σε καρότσι

ΣτυλΜοντέλοΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΕίδοςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram67 "5 5 / 8 "€1,554.56
BCCM-24-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου31.5 "5 5 / 8 "€1,151.05
RFQ
CCCM-48-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου55.5 "4 1 / 2 "€1,133.89
RFQ
DCCM-48-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου55.5 "5 5 / 8 "€1,347.15
RFQ
ECCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "5 5 / 8 "€1,107.59
FCCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "5 5 / 8 "€1,352.49
GCCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "5 5 / 8 "€1,389.47
HCCM-24-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου31.5 "4 1 / 2 "€946.30
RFQ
ICCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "4 1 / 2 "€918.67
JCCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "4 1 / 2 "€970.74
KCCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "4 1 / 2 "€1,312.00
LCCM-36-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου43.5 "4 1 / 2 "€1,004.96
RFQ
MCCM-36-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου43.5 "5 5 / 8 "€1,277.07
RFQ
NCCM-60-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου67.5 "5 5 / 8 "€1,421.60
RFQ
OCCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Πηνίο ανύψωσης Ram67 "4 1 / 2 "€1,155.32
PCCM-60-4-CL317 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Ανυψωτικό πηνίου67.5 "4 1 / 2 "€1,195.45
RFQ

Ανυψωτικά Κτυπήματα πηνίων και χαλιών

Vestil Το πηνίο και οι κριοί ανύψωσης χαλιών συνδέονται σε περονοφόρα ανυψωτικά και επιτρέπουν την αναδίπλωση και την εύκολη μεταφορά χαλιών, πηνίων ή εύκαμπτων σωλήνων. Αυτά τα περιστρεφόμενα κριάρια διαθέτουν αφαιρούμενο πόλο για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης και κωνική μύτη για αντίληψη βάθους. Αυτοί οι κριοί σε σπειροειδή έχουν μπλε δομή από χάλυβα με επίστρωση πούδρας για φινίρισμα μεγάλης διάρκειας και εγκοπές τοποθέτησης για εύκολη τοποθέτηση στο φορείο. Περιλαμβάνονται με πείρους ασφάλισης με ελατήριο για να ασφαλίζουν τα έμβολα πηνίου στο φορείο του περονοφόρου ανυψωτικού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα κοντάρια χαλιού Vestil, διαθέσιμα σε χωρητικότητα 1800, 2200, 2500, 3000 και 5500 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;