GAST Αεροσυμπιεστές ταλαντευόμενου εμβόλου, είσοδος NPT 1/4 ίντσας


Φίλτρα
σχεδιασμού: Κουνιστό έμβολο , Τέλος: Μαύρη , Hz: 50/60 , Μέγεθος εισόδου: 1 / 4 "NPT , Τύπος κινητήρα: Ηλεκτρικό , Μέγεθος εξόδου: 1 / 4 "NPT , Συνολικό ύψος: 7.13 " , Συνολικό πλάτος: 5.125 " , Φάση: 1 , RPM: 1725/1425 , Θερμ. Εύρος: 5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F , Θερμική προστασία: Αυτόματο
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14

Αεροσυμπιεστές ταλαντευόμενου εμβόλου, είσοδος NPT 1/4 ίντσας

Οι συμπιεστές αέρα εμβόλου / αντλίες κενού παρέχουν αέρα υπό πίεση, ενώ μειώνουν τον ήχο που παράγεται με τη ροή του αέρα σε βιομηχανικά μηχανήματα, εφαρμογές αυτοκινήτων και κατασκευές. Αυτές οι αντλίες κενού Gast διαθέτουν κυλίνδρους αλουμινίου με βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Διαθέτουν σχεδιασμό εμβόλου που λικνίζουν για να παρέχουν συνεπή ροή καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής και μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Αυτοί οι συμπιεστές Gast διαθέτουν κινητήρες διπλής τάσης 50 / 60Hz για χρήση με διαφορετικές εισόδους ρεύματος. Διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για να σπάσουν το κύκλωμα και να αποτρέψουν την καύση της αντλίας κενού / συμπιεστών αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αεροσυμπιεστών, που διατίθενται σε ονομαστικές πιέσεις 30, 100 και 125 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;