EVERPURE Συστήματα φιλτραρίσματος

Φίλτρα

EVERPURE -

Σύστημα φίλτρου καφέ

ΣτυλΜοντέλοΧρώμασύνδεσησυνολικό ύψοςΜειώνειΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEV9272-00Μαύρη1 / 4 "NPT16.5 "Γεύση και μυρωδιά€209.51
BEV9275-60Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPT12 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστες€140.57
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρων παγομηχανών

ΣτυλΜοντέλοΜειώνειΧρώμασύνδεσηΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEV9324-01ΚλίμακαΜαύρη3 / 8 "NPTάνθρακας1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€446.63
BEV9324-02ΚλίμακαΜαύρη3 / 4 "NPTάνθρακας3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€745.45
CEV9324-21ΚλίμακαΜαύρη3 / 8 "NPTάνθρακας1.67 gpm6"28 "20 "€679.86
DEV9324-22Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "Άνθρακας και πολυφωσφορικό3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€1,009.56
EEV9325-03Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "Άνθρακας και πολυφωσφορικό5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,196.15
FEV9325-23Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "άνθρακας5 gpm6"29.5 "25.75 "€1,426.18
GEV9325-04Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "άνθρακας6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,627.22
EVERPURE -

Συστήματα φίλτρων νερού

Τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού Everpure παρέχουν καθαρό νερό σε σιντριβάνια, μηχανές πάγου, μηχανές καφέ και εσπρέσο σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Αυτοί οι καθαριστές νερού διαθέτουν ένα συμπαγές φίλτρο για την εξάλειψη της μυρωδιάς, του χλωρίου, των βακτηρίων, των κύστεων και των ιζημάτων. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν φυσίγγιο προφίλτρου για φιλτράρισμα ακαθαρσιών και ιζημάτων από το νερό πριν από την παροχή στο κύριο φίλτρο, εκτός από την εύκολη εναλλαγή κασετών για γρήγορη εξυπηρέτηση και ευκολία χρήστη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συστημάτων φίλτρου νερού, που διατίθενται σε φίλτρα άνθρακα & Fibredyne II ενεργά Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμασύνδεσηΜειώνειΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEV927570-754.25 "Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPTΓεύση, οσμή, μόλυβδος, βακτήριαάνθρακας0.5 gpm125 psi4"€224.69
BEV9437-3226 "Μαύρη3 / 4 "NPTΧλώριο, Σωματίδια, Βακτηριοστατικό, Χλωραμίνες, Κύστες, Γεύση, ΟσμήFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,142.14
CEV9328-0630 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας5 gpm125 psi6.75 "€1,550.56
DEV9437-1034 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας6.7 gpm125 psi6.75 "€2,145.20
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρων

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEV9795-8012.5 "€129.92
BEV9795-9022.5 "€209.16
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρου ατμού με αναστολέα κλίμακας

ΣτυλΜοντέλοΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEV9797-22άνθρακας5 gpmΑλουμίνιο100 βαθμοί F7"25.5 "20.5 "€1,252.36
BEV9797-20Hydro Blend6 gpmπλαστικός125 βαθμοί F5.5 "12.5 "5.25 "€366.03
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρου ατμού μονό 3/4 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EV9797-21AE7AJG€1,156.96
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρου πλυντηρίου πιάτων 3/4 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EV9799-11AE7AJR€678.14
EVERPURE -

Σύστημα φίλτρου Soda Fountain Twin 3/4 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EV9328-02AF2UFG€989.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;