Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EVERPURE EV9272-00 Σύστημα φίλτρου καφέ μονό 1/4 In | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 Σύστημα φίλτρου καφέ Μονό 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UFH Μοντέλο: EV9272-00Cross Ref: 6XWU1
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
€209.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου καφέ
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9612-50
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεση1 / 4 "NPT
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος16.5 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΓεύση και μυρωδιά
ζωή υπηρεσία3000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)46.48
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασύνδεσησυνολικό ύψοςΜειώνειΤιμή
EVERPURE EV9275-60 Σύστημα φίλτρου καφέ 3/8 ίντσες Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPT12 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστες€140.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9272-00 Σύστημα φίλτρου καφέ Μονό 1/4 In
€209.51 /μονάδα