EVERPURE

Η Everpure από την Pentair, με έδρα στο Hanover park, Illinois, Ηνωμένες Πολιτείες, κατασκευάζει προηγμένα συστήματα φιλτραρίσματος και σχετικά αξεσουάρ για εφαρμογές επεξεργασίας νερού σε εστιατόρια, καντίνες και άλλες εγκαταστάσεις. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

HVAC και Ψύξη

Σχετικά με την EVERPURE

Ο κατάλογος Everpure περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά από φίλτρα, φυσίγγια, κεφαλές, βρύσες, φυσίγγια φίλτρων απευθείας σύνδεσης και αξεσουάρ. Της μάρκας φυσίγγια διαθέτουν φίλτρα για τη δέσμευση ρύπων και σωματιδίων που αιωρούνται στο νερό. Έχουν ρυθμό ροής 0.5 GPM, μέγιστη ονομαστική πίεση 125 PSI και μέγιστη θερμοκρασία 100 βαθμούς F. Everpure πτυχωτά φυσίγγια φίλτρου διαθέτουν πλαστικά / φίλτρα πολυπροπυλενίου για αντοχή στη διάβρωση και ευκολία καθαρισμού. Διαθέτουν βαθμολογία φιλτραρίσματος 1 micron για μείωση ιζημάτων και ρυθμούς ροής 5 & 6 GPM.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα Everpure MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα μοντέλα 3M, Scotsman και Aqua Pure. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Everpure.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Everpure είναι μικρού μεγέθους. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των κασετών Everpure;

Η διάρκεια των κασετών Everpure διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες χρήσης. Συνιστάται η αντικατάστασή τους κάθε 6 - 12 μήνες ή όταν το μέσο φίλτρου φτάσει στο σημείο κορεσμού του και δεν μπορεί να φιλτράρει τους ρύπους.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω μια πτυχωτή κασέτα φίλτρου Everpure;

Για να εγκαταστήσετε μια πτυχωτή κασέτα φίλτρου Everpure, κλείστε την παροχή νερού και απελευθερώστε τυχόν πίεση από το σύστημα. Τώρα πετάξτε το παλιό φυσίγγιο φίλτρου και τοποθετήστε το νέο στο περίβλημα του φίλτρου, βεβαιώνοντας ότι είναι σταθερά στη θέση του. Επιτέλους, ενεργοποιήστε ξανά την παροχή νερού και ξεπλύνετε τυχόν αέρα ή υπολείμματα τρεχώντας νερό μέσω του συστήματος.

Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή κεφαλή Everpure για το σύστημά μου;

Για την επιλογή της σωστής κεφαλής Everpure, θα πρέπει να προσέξετε τον τύπο της κασέτας φίλτρου που θα χρησιμοποιηθεί, τον ρυθμό ροής του συστήματος νερού σας και τυχόν απαιτήσεις εγκατάστασης. Οι χρήστες πρέπει να ζητήσουν τη συμβουλή ενός ειδικευμένου επαγγελματία επεξεργασίας νερού για να εντοπίσουν την καταλληλότερη κεφαλή για τις ανάγκες τους.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά