JACOB HOLTZ X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake


Φίλτρα
Τύπος φρένου: Τελικό τέλος , Φρένο τροχού Περιλαμβάνεται: Ναι , Εύρος αξιολόγησης φορτίου Caster: 1000 έως 2999 λίβρες , Τύπος Caster: Στροφέας , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Χρώμα πυρήνα: Μαύρη , Υλικό πυρήνα: Ενισχυμένο Σύνθετο , Φινίρισμα πλαισίου: Μαύρο σμάλτο , Υλικό πλαισίου: Σύνθετος , Βαθμολογία φόρτωσης: 150 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
155-2XPP-40-WB
1.5 "ΠολυπροπυλένιοΜίσχος δακτυλίου τριβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
B
155-2XPP-10-WB
1.5 "ΠολυπροπυλένιοΛαβή λαιμού λαβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
C
205-2XHRUB-22-WB
2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
D
205-2XPU-22-WB
2"πολυουρεθάνηςΣπείρωμα με σπείρωμαπολυουρεθάνης3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E
205-2XHRUB-84-WB
2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
F
305-2XTPR-10-WB
3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΛαβή λαιμού λαβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
G
305-2XTPR-51-WB
3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΟρείχαλκος δαχτυλίδι τριβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.29
H
305-2XPU-10-WB
3"πολυουρεθάνηςΛαβή λαιμού λαβήςπολυουρεθάνης7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Η σειρά Jacob Holtz X-Caster είναι περιστρεφόμενοι τροχοί με διπλούς τροχούς και φρένα για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια. Αυτοί οι τροχοί προσφέρουν βελτιωμένη κινητικότητα και σταθερότητα για καρότσια, έπιπλα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Διαθέτουν περιστρεφόμενους στροφείς για να περιστρέφουν τον τροχό 360 μοίρες για αυξημένη ευελιξία και ευκολία στην κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διαθέτουν φρένα στο τέλος για μειωμένη φθορά των φρένων και αυξημένη απαγωγή θερμότητας. Αυτοί οι περιστρεφόμενοι τροχοί έχουν ονομασίες φορτίου που κυμαίνονται από 1000 έως 2999 λίβρες. Διαθέτουν τροχούς τροχού πολυπροπυλενίου για μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς και για την αποφυγή σημαδιών στην επιφάνεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;