Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Διπλός τροχός περιστρεφόμενου φρένου 150 Lb.1-1 / 2 ίντσες | AB6TDC 22E461

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Διπλό Περιστρεφόμενο Φρένο τροχού 150 Lb.1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6TDC Μοντέλο: 155-2XPP-10-WBΣταυρός: 22E461

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€0.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΤελικό τέλος
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣύνθετος
Αξιολόγηση φορτίου150 λίβρες
Τοποθέτηση ΤύποςΛαβή λαιμού λαβής
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2 5 / 16 "
Στέλεχος Dia.5 / 16 "
Μήκος μίσχου1.5 "
Τύπος μίσχουΛαβή λαιμού
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού1.5 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤιμή
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Dual Wheel Swivel Caster Brake 150 Lb 1-1/2 Inch | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "ΠολυπροπυλένιοΜίσχος δακτυλίου τριβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 2 Inch | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο 150 λίβρες 2 ίντσες | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο 150 λίβρες 2 ίντσες | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"πολυουρεθάνηςΣπείρωμα με σπείρωμαπολυουρεθάνης3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο 150 λίβρες 3 ίντσες | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"πολυουρεθάνηςΛαβή λαιμού λαβήςπολυουρεθάνης7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΛαβή λαιμού λαβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 3 Inch Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΟρείχαλκος δαχτυλίδι τριβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Διπλό Περιστρεφόμενο Φρένο τροχού 150 Lb.1-1/2 ίντσας
€0.53 /μονάδα