EVERPURE Συστήματα φίλτρων νερού


Φίλτρα
Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Θερμ.: 100 βαθμοί F , Μικρά: 0.5
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμασύνδεσηΜειώνειΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EV927570-75
4.25 "Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPTΓεύση, οσμή, μόλυβδος, βακτήριαάνθρακας0.5 gpm125 psi4"€217.01
B
EV9437-32
26 "Μαύρη3 / 4 "NPTΧλώριο, Σωματίδια, Βακτηριοστατικό, Χλωραμίνες, Κύστες, Γεύση, ΟσμήFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64
C
EV9328-06
30 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
D
EV9437-10
34 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35

Συστήματα φίλτρων νερού

Τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού Everpure παρέχουν καθαρό νερό σε σιντριβάνια, μηχανές πάγου, μηχανές καφέ και εσπρέσο σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Αυτοί οι καθαριστές νερού διαθέτουν ένα συμπαγές φίλτρο για την εξάλειψη της μυρωδιάς, του χλωρίου, των βακτηρίων, των κύστεων και των ιζημάτων. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν φυσίγγιο προφίλτρου για φιλτράρισμα ακαθαρσιών και ιζημάτων από το νερό πριν από την παροχή στο κύριο φίλτρο, εκτός από την εύκολη εναλλαγή κασετών για γρήγορη εξυπηρέτηση και ευκολία χρήστη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συστημάτων φίλτρου νερού, που διατίθενται σε φίλτρα άνθρακα & Fibredyne II ενεργά Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;