EVERPURE EV9437-32 Σύστημα φίλτρου νερού 3/4 ίντσες Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91

EVERPURE EV9437-32 Σύστημα φίλτρου νερού 3/4 ιντσών Npt 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MAG Μοντέλο: EV9437-32Cross Ref: 28DZ91

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,019.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9628-72
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεση3 / 4 "NPT
Φίλτρο MediaFibredyne II
Ρυθμός ροής15 GPM
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών4
Συνολικό βάθος18.75 "
συνολικό ύψος33.25 "
συνολικό πλάτος26 "
Πτώση πίεσης10 έως 100 psi
ΜειώνειΧλώριο, Σωματίδια, Βακτηριοστατικό, Χλωραμίνες, Κύστες, Γεύση, Οσμή
ζωή υπηρεσία200,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμασύνδεσηΜειώνειΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
EVERPURE EV9437-10 Σύστημα φίλτρου 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV927570-75 Σύστημα πόσιμου νερού 3/8 ίντσας NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23ΜU14 EV927570-754.25 "Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPTΓεύση, οσμή, μόλυβδος, βακτήριαάνθρακας0.5 gpm125 psi4"€217.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9437-32 Σύστημα φίλτρου νερού 3/4 ιντσών Npt 15 Gpm
€3,019.64 /μονάδα