Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EVERPURE EV927570-75 Σύστημα πόσιμου νερού 3/8 ίντσας NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23ΜU14

EVERPURE EV927570-75 Σύστημα πόσιμου νερού 3/8 ιντσών NPT 0.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9ZCT Μοντέλο: EV927570-75Cross Ref: 23MU14
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
€217.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9619-01
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος4.25 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΓεύση, οσμή, μόλυβδος, βακτήρια
ζωή υπηρεσία480 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7237
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή: Με μετρητή
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα: Χωρίς βαλβίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμασύνδεσηΜειώνειΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
EVERPURE EV9437-10 Σύστημα φίλτρου 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV9437-32 Σύστημα φίλτρου νερού 3/4 ίντσες Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Μαύρη3 / 4 "NPTΧλώριο, Σωματίδια, Βακτηριοστατικό, Χλωραμίνες, Κύστες, Γεύση, ΟσμήFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV927570-75 Σύστημα πόσιμου νερού 3/8 ιντσών NPT 0.5 gpm
€217.01 /μονάδα