EVERPURE EV9437-10 Σύστημα φίλτρου 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18

EVERPURE Σύστημα φίλτρου EV9437-10 6.7 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XRM Μοντέλο: EV9437-10Cross Ref: 23MU18

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,145.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
σύνδεση3 / 4 "
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής6.7 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών6
Συνολικό βάθος6.75 "
συνολικό ύψος25.5 "
συνολικό πλάτος34 "
Πτώση πίεσης10 έως 100 psi
ΜειώνειΚλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστες
ζωή υπηρεσία36,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.534
Ύψος πλοίου (cm)53.98
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμασύνδεσηΜειώνειΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Μαύρο και Ασημί3 / 4 "Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςάνθρακας5 gpm125 psi6.75 "€1,550.56
EVERPURE EV9437-32 Σύστημα φίλτρου νερού 3/4 ίντσες Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Μαύρη3 / 4 "NPTΧλώριο, Σωματίδια, Βακτηριοστατικό, Χλωραμίνες, Κύστες, Γεύση, ΟσμήFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,142.14
EVERPURE EV927570-75 Σύστημα πόσιμου νερού 3/8 ίντσας NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23ΜU14 EV927570-754.25 "Μαύρο και Ασημί3 / 8 "NPTΓεύση, οσμή, μόλυβδος, βακτήριαάνθρακας0.5 gpm125 psi4"€224.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE Σύστημα φίλτρου EV9437-10 6.7 Gpm
€2,145.20 /μονάδα