COXREELS 1125-5-100-EB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 3/4 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 100 ποδιών | CF3PMR

COXREELS 1125-5-100-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3PMR Μοντέλο: 1125-5-100-EB

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,448.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης17.38 16 x "
EAN0674255837966
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης15.44 10 x "
Εκτός Dia.1 1 / 4 "
συνολικό ύψος18.75 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1125-5-50-EJ Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, χαμηλής πίεσης, 3/4 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,564.88
COXREELS 1125-4-100-A Air Driven Hose Roel, 100 ft. Hose, 17 5/8 Inch Length, 17 Inch Width, 17 Inch Height | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,345.09
COXREELS 1125-4-100-AB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 100 ποδιών | CF3PKP 1125-4-100-ΑΒ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,810.77
COXREELS 1125-4-100-E Εύκαμπτος σωλήνας με ηλεκτρικό κινητήρα, 100 πόδια, 17 5/8 x 18 x 19 Μέγεθος 3/4 ίντσες | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-Ε11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,337.31
COXREELS 1125-4-100-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3PKR 1125-4-100-ΕΑ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,353.74
COXREELS 1125-4-100-EB Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 100 ποδιών | CF3PKT 1125-4-100-ΕΒ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,339.04
COXREELS 1125-4-100-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 100 ποδιών | CF3PKU 1125-4-100-ΕΔ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,244.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1125-5-100-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 100 πόδια
€1,448.62 /μονάδα