COXREELS 1125 Series Μηχανοκίνητοι σωλήνες


Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση: 3000 psi , Συνολικό μήκος: 17.63 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1125-4-100-ΕΑ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,353.74
A
1125-4-100-ΑΒ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,810.77
B
1125-4-100-A
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,365.21
A
1125-5-50-ΕΦ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,329.68
A
1125-5-50-ΕΒ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,455.30
A
1125-4-100-EJ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,409.86
A
1125-5-50-A
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "17.38 "€1,312.31
C
1125-4-100-Ε
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,334.01
A
1125-5-50-Η
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "17.38 "€1,456.64
A
1125-5-50-Ε
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,233.46
A
1125-5-50-ΑΒ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "17.38 "€1,939.06
A
1125-4-100-ΕΦ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,264.20
A
1125-4-100-Η
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "17 "€1,341.71
A
1125-5-50-ΕΔ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,389.82
A
1125-5-50-EJ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,564.88
A
1125-4-100-ΕΔ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,244.15
A
1125-5-50-ΕΑ
11.38 16 x "50 πόδια.3 / 4 "9.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,506.08
A
1125-4-100-ΕΒ
11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,339.04
A
1125-6-35-EJ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.75 "23.88 "€1,872.25
A
1125-6-35-Η
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "19.13 "22.25 "€1,699.85
A
1125-6-35-ΕΔ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.75 "23.88 "€1,617.00
A
1125-6-35-A
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "22.25 "€1,560.87
A
1125-6-35-ΕΒ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.75 "23.88 "€1,689.16
A
1125-6-35-ΕΦ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.25 "23.88 "€1,554.19
A
1125-6-35-Ε
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.25 "23.88 "€1,449.95
A
1125-6-35-ΕΑ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.75 "23.88 "€1,798.75
A
1125-6-35-ΑΒ
14.88 16 x "35 πόδια.1"14.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "22.25 "€2,142.19
A
1125-5-100-A
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "23.38 "€1,284.25
A
1125-4-200-ΑΒ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "23 "€1,810.77
A
1125-4-200-A
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "23 "€1,185.35
A
1125-4-200-ΕΔ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "23 "€1,244.15
A
1125-5-100-Η
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "23.38 "€1,453.96
A
1125-5-100-ΑΒ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "23.38 "€1,898.97
D
1125-4-200-Ε
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "25.75 "€1,322.70
A
1125-4-200-EJ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "25.75 "€1,411.20
A
1125-5-100-ΕΦ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "26 "€1,329.68
A
1125-5-100-EJ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26 "€1,532.81
A
1125-5-100-ΕΑ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26 "€1,503.41
A
1125-4-200-ΕΑ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "25.75 "€1,353.74
A
1125-5-100-Ε
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "19.25 "26 "€1,185.35
A
1125-5-100-ΕΔ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26 "€1,387.15
A
1125-4-200-ΕΦ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "25.75 "€1,264.20
A
1125-4-200-Η
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "23 "€1,341.71
A
1125-4-200-ΕΒ
17.38 16 x "200 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.25 "23 "€1,339.04
A
1125-5-100-ΕΒ
17.38 16 x "100 πόδια.3 / 4 "15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26 "€1,448.62
A
1125-6-50-ΕΔ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "29.88 "€1,629.03
A
1125-6-50-Ε
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "19.13 "29.88 "€1,460.65
A
1125-6-50-ΕΒ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "29.88 "€1,697.18
A
1125-6-50-ΑΒ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "28.25 "€2,191.64
A
1125-6-50-A
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "28.25 "€1,572.90
A
1125-6-50-ΕΑ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "29.88 "€1,813.45
A
1125-6-50-EJ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "29.88 "€1,877.59
A
1125-6-50-Η
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "19.13 "28.25 "€1,711.88
A
1125-6-50-ΕΦ
20.38 16 x "50 πόδια.1"25.94 10 x "1-7 / 16 "19.13 "29.88 "€1,571.56
A
1125-4-325-ΕΔ
23.38 16 x "325 πόδια.1 / 2 "21.44 10 x "7 / 8 "19.25 "31.75 "€1,274.89
A
1125-5-175-EJ
23.38 16 x "175 πόδια.3 / 4 "21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€1,586.26
A
1125-5-175-ΑΒ
23.38 16 x "175 πόδια.3 / 4 "21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "29.38 "€1,933.72
A
1125-5-175-A
23.38 16 x "175 πόδια.3 / 4 "21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "29.38 "€1,310.97
A
1125-5-175-ΕΑ
23.38 16 x "175 πόδια.3 / 4 "21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€1,528.80
A
1125-4-325-Η
23.38 16 x "325 πόδια.1 / 2 "21.44 10 x "7 / 8 "19.25 "29 "€1,372.45
A
1125-5-175-ΕΔ
23.38 16 x "175 πόδια.3 / 4 "21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "30.38 "€1,419.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;