Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Yellow 4 έως 6 In | AE3ZVN 5GYR1

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Yellow 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZVN Μοντέλο: 4064-DCross Ref: 5GYR1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€22.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος10 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1/2 To 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.35
BRADY 5696-II Marker Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8in | AA6MUA 14H865 5696-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.46
BRADY 5696-O Marker Pipe Marker Fuel Oil Return 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MUB 14Η866 5696-O-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€18.03
BRADY 7116-3C Marker Pipe Oil Fuel Oil Return Y σε 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
BRADY 7116-4 Marker Pipe Oil Fuel Oil Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€25.36
BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1/2 To 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€28.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Yellow 4 έως 6 In
€22.64 /μονάδα