Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EVERPURE EV9275-60 Σύστημα φίλτρου καφέ 3/8 ίντσες Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE Σύστημα φίλτρου καφέ EV9275-60 3/8 ιντσών Fnpt 0.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XRK Μοντέλο: EV9275-60Cross Ref: 23MU16
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
€134.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου καφέ
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9618-07
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΚλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστες
ζωή υπηρεσία1500 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.04
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασύνδεσησυνολικό ύψοςΜειώνειΤιμή
EVERPURE EV9272-00 Σύστημα φίλτρου καφέ μονό 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Μαύρη1 / 4 "NPT16.5 "Γεύση και μυρωδιά€202.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE Σύστημα φίλτρου καφέ EV9275-60 3/8 ιντσών Fnpt 0.5 Gpm
€134.36 /μονάδα