Πνευματικοί σφραγιστές και τεντωτήρες

Φίλτρα

SIGNODE -

Πνευματικό εργαλείο συνδυασμού

ΣτυλΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΥλικόΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APNSC2-343 / 4 "Ατσάλι70 έως 90 psi€6,710.43
BVFX 9/133/8 έως 1/2 "--€9,245.92
CVT-16 HD5 / 8 "Πολυεστέρας85 έως 90 psi€10,587.68
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Πνευματικό εργαλείο συνδυασμού

ΣτυλΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΕίδοςΥλικόΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPT35003 / 4 "Πνευματικό εργαλείο συνδυασμούΠολυεστέρας, πολυπροπυλένιο78 έως 95 psi€5,782.22
BAPT14015/8 έως 3/4 "Εργαλείο συνδυασμού πνευματικών ιμάντωνΠολυεστέρας70 λίβρες έως 99 λίβρες€9,563.40
ΣτυλΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4241251.25 "€2,965.61
A4242003 / 4 "€3,283.90
VESTIL -

Πνευματικό Polyester Strap Sealer, 100 PSI Maximum, Ασημί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PN-ST-1AG7XKG€2,844.91
SIGNODE -

Τεντωτήρας πνευματικού ιμάντα 19 έως 32 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PN2-114AD3ARJ€5,189.01
CARISTRAP -

Πνευματικός χάλυβας τεντωτή

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CAT 38AD7EBY€3,385.70

Πνευματικοί σφραγιστές και τεντωτήρες

Τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα σφράγισης, τάνυσης και κοπής χρησιμοποιούνται για τη στερέωση συσκευασιών και δεμάτων για αποθήκευση και αποστολή. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα εργαλεία από μάρκες όπως Signode, Caristrap, Vestil και Προϊόντα Pac Strapping. Ο κατάλογος εργαλείων περιλαμβάνει πνευματικά στεγανοποιητικά ιμάντων, πνευματικούς εντατήρες ιμάντων και πνευματικά εργαλεία συνδυασμού. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα, πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα για ενισχυμένη αντοχή και αντοχή στην κάμψη. Τα στεγανοποιητικά ιμάντων ασκούν πίεση στα στεγανοποιητικά, στερεώνοντας τα άκρα του ιμάντα, καθώς και εμποδίζουν την απώλεια τάσης που μπορεί να μετατοπίσει το περιεχόμενο. Οι προσφερόμενοι εντατήρες ιμάντων διασφαλίζουν ότι τα κουμπώματα εφαρμόζουν άνετα γύρω από τις δέσμες ή τις συσκευασίες και οι κόφτες κόβουν τον ιμάντα στα απαιτούμενα μήκη κατά την αποπαλετοποίηση ή πριν / μετά το τέντωμα. Τα εργαλεία συνδυασμού ταινιών Signode τροφοδοτούνται από συστήματα πεπιεσμένου αέρα για να εκτελούν και τις τρεις λειτουργίες του ιμάντα (στεγανοποίηση, τάνυση & κοπή) σε μία μόνο λειτουργία. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των εργαλείων, διαθέσιμα σε πλάτη ιμάντων 1.25 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;