EVERPURE EV9325-23 Παγομηχανή Σύστημα 5 Gpm | AF7XRH 23MU12

EVERPURE EV9325-23 Σύστημα παγομηχανής 5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XRH Μοντέλο: EV9325-23Cross Ref: 23MU12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,363.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρων παγομηχανών
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Νο. EV9612-37, EV9534-26
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
σύνδεση3 / 4 "
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών4
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος29.5 "
συνολικό πλάτος25.75 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΚλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστες
ζωή υπηρεσία36,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.43
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜειώνειΧρώμασύνδεσηΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EVERPURE EV9324-01 Σύστημα φίλτρου παγομηχανής μονό 3/8 In | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01ΚλίμακαΜαύρη3 / 8 "NPTάνθρακας1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€431.52
EVERPURE EV9324-02 Παγομηχανή Σύστημα φίλτρου Twin 3/4 In | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02ΚλίμακαΜαύρη3 / 4 "NPTάνθρακας3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€712.49
EVERPURE EV9324-21 Παγομηχανή Σύστημα φίλτρου Μονό 3/8 In | AF2UFF 6XWT9 EV9324-21ΚλίμακαΜαύρη3 / 8 "NPTάνθρακας1.67 gpm6"28 "20 "€649.79
EVERPURE EV9324-22 Παγομηχανή Σύστημα Prefilter 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "Άνθρακας και πολυφωσφορικό3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€964.91
EVERPURE EV9325-03 Σύστημα Prefilter Παγομηχανών 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "Άνθρακας και πολυφωσφορικό5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,143.24
EVERPURE EV9325-04 Ice Machine System 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13 EV9325-04Κλίμακα, βακτήρια, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστεςΜαύρο και Ασημί3 / 4 "άνθρακας6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,555.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9325-23 Σύστημα παγομηχανής 5 Gpm
€1,363.10 /μονάδα