EVERPURE EV9797-22 Σύστημα φίλτρου ατμού Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 Σύστημα φίλτρου ατμού Twin 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UFJ Μοντέλο: EV9797-22Cross Ref: 6XWU2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,196.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου ατμού με αναστολέα κλίμακας
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Νο. EV9618-11, EV9799-02
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεση3 / 4 "NPT
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Ρυθμός ροής5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών3
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος25.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΚλίμακα
ζωή υπηρεσία20,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.48
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)65.79
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EVERPURE EV9797-20 Σύστημα οριοθέτησης ατμού 3/4 σε | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hydro Blend6 gpmπλαστικός125 βαθμοί F5.5 "12.5 "5.25 "€335.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9797-22 Σύστημα φίλτρου ατμού Twin 3/4 In
€1,196.99 /μονάδα