EVERPURE EV9797-21 Σύστημα φίλτρου ατμού Single 3/4 In | AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 Σύστημα φίλτρου ατμού Single 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AJG Μοντέλο: EV9797-21Cross Ref: 5WFG5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,156.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου ατμού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεση3 / 4 "NPT
Φίλτρο MediaΆνθρακας και υδρο-μείγμα
Ρυθμός ροής2.5 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Μικρόνια5
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών2
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος25.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΚλίμακα
ζωή υπηρεσία10,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.1845
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (με βαλβίδα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9797-21 Σύστημα φίλτρου ατμού Single 3/4 In
€1,156.96 /μονάδα