Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα Prefilter EVERPURE EV9795-90 10 μικρό | AE7AJP 5WFH2

EVERPURE Σύστημα προφίλτρου EV9795-90 10 Micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AJP Μοντέλο: EV9795-90Cross Ref: 5WFH2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€209.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρων
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Νο. EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
ΧρώμαΜαύρο και διαυγές
σύνδεση3 / 4 "
Φίλτρο MediaΠροφιλτράρισμα σφιχτά
Ρυθμός ροής8 gpm
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια10
Ελάχ. Πίεση10 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος5.5 "
συνολικό ύψος22.5 "
συνολικό πλάτος5.25 "
Πτώση πίεσης1 έως 5 psi
ΜειώνειΙζημα
ζωή υπηρεσία9000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.772
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)74.17
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (χωρίς μετρητή)
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα (χωρίς βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
Σύστημα Prefilter EVERPURE EV9795-80 10 Μικρά | AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "€129.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE Σύστημα προφίλτρου EV9795-90 10 Micron
€209.16 /μονάδα