DAKE CORPORATION Arbor Press

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή υψηλών ποσοτήτων προς τα κάτω πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία για εργασίες στοίχισης, πριτσίνωσης και συμπίεσης. Μπορεί να τοποθετηθεί σε πάγκους εργασίας και βάθρα για σταθερότητα κατά τη χρήση. Προσφέρεται σε εκδόσεις 1, 1.5, 3, 5, 6 και 12 τόνων.

Φίλτρα

Οι πρέσες Arbor της Dake Corporation είναι χειροκίνητες πρέσες ιδανικές για πριτσίνωμα, τοποθέτηση, τοποθέτηση, διαμόρφωση και αφαίρεση ρουλεμάν.
DAKE CORPORATION -

Air Arbor Presses

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠίεση αέραΠλάτος βάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9012101000 lbs.90 psi8"€6,185.45
RFQ
A9012202000 lbs.100 psi8"€8,170.91
RFQ
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1 τόνοι

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΚατασκευήΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9010044-1 / 4 x 9 "Κατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα9"9.375 "€669.74
B9010014-1 / 4 x 9.5 "Μηχανικά επεξεργασμένο σκελετό από γκρι σίδερο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους και κριού με θερμική επεξεργασία9.5 "9"€553.26
DAKE CORPORATION -

Βάση για Arbor Press

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90100310 18 x "18 "36 "Βάθρο για 40F016 Arbor Press10 "€986.28
A901003-210 18 x "18 "36 "Βάθρο για 40F013 Arbor Press10 "€1,193.13
A90100712 21 x "21 "36 "Βάθρο για 40F018 Arbor Press12 "€988.59
A901007-212 21 x "21 "36 "Βάθρο για 40F020 Arbor Press12 "€1,203.68
A903002-418 24 x "24 "33 "Βάθρο για 40F033 Arbor Press18 "€1,333.41
A903002-318 24 x "24 "33 "Βάθρο για 40F031 Arbor Press18 "€1,103.75
A90300218 24 x "24 "24 "Βάθρο για 40F022 Arbor Press18 "€1,258.11
A903002-218 24 x "24 "33 "Βάθρο για 40F029 Arbor Press18 "€1,333.41
A90200518 28.5 x "28.5 "33 "Βάθρο για 40F026 Arbor Press18 "€1,286.45
A90300621 30 x "30 "27.5 "Βάθρο για 40F035 Arbor Press21 "€1,370.32
DAKE CORPORATION -

Arbor Press

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90300513 25.5 x "25.5 "35.5 "13 "€7,331.61
B90300721.5 37 x "37 "62 "21.5 "€16,547.59
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 3 τόνοι

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,628.77
B9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,586.63
C9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,791.10
D9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,892.83
E9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€4,695.80
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1.5 τόνοι

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΚατασκευήΒάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9010056 14 x "Κατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα14 "€980.62
B9010026 15 x "Μηχανικά επεξεργασμένο σκελετό από γκρι σίδερο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους και κριού με θερμική επεξεργασία15 "€864.65
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 5 τόνοι

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90200410 24 x "24 "28.5 "10 "€5,572.35
B90200621.5 29 x "29 "58 "21.5 "€13,017.61
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 6 τόνοι

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9030048-1 / 4 x 20 "26 "€3,708.52
B9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "€4,257.70
C9030018-1 / 4x 24 "26 "€3,802.56
DAKE CORPORATION -

Σύνθετη πρέσα μόχλευσης, Τύπος δαπέδου, χωρητικότητα 15 τόνων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
903008CJ6UBQ-
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να συντηρήσω την πρέσα Arbor της Dake Corporation;

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και η μακροζωία, συνιστάται να τηρείτε τις συστάσεις συντήρησης του κατασκευαστή και να διατηρείτε την πρέσα καθαρή και λιπασμένη.

Γιατί χρησιμοποιείται το κριάρι σε αυτές τις πρέσες;

Το έμβολο κατανέμει τη δύναμη όταν ο τροχός λειτουργεί σε αυτές τις πρέσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;