DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGC 40F020

DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGC Μοντέλο: 902001Σταυρός: 40F020

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,818.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)6-7/8
Μέγεθος βάσης7-1 / 4 x 18 "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος18 "
Δύναμη σε τόνους3
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 6000
Ύψος19 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)11.5
Διαστάσεις Ram (In.)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)13/16 - 1-13/16
Κούνια7 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα5..5x 51/2 ίντσες
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,561.72
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,970.42
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€4,695.80
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 Tons | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,608.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 τόνοι
€1,818.55 /μονάδα