DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 Tons | AD3MGH 40F025

DAKE CORPORATION 902007 Καστάνια Μοχλός Arbor Press, 3 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGH Μοντέλο: 902007Σταυρός: 40F025

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,628.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)6 7 / 8 "
Μέγεθος βάσης5 1/4 x 12 1/4 "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος12 1 / 4 "
Δύναμη σε τόνους3 τόνοι.
Δύναμη εύρος (λίβρες)0 έως 6000 λίβρες.
Ύψος18.5 "
Η μεγαλύτερη κληματαριά2"
Μέγιστη. Dia.14 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)11.5 "
Διαστάσεις Ram (In.)1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 "
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)13/16 "έως 1 13/16"
Κούνια7"
Επιφάνεια εργασίας πίνακα5.5 "x 5.5"
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πρέσα Arbor Dake 902007 εφαρμόζει ελεγχόμενη δύναμη για εργασίες όπως πρεσάρισμα, στάμπα, πριτσίνωμα και συναρμολόγηση. Είναι χρήσιμο στη μεταλλουργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και την ξυλουργική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πρέσα Arbor Dake 902007 διαθέτει χειροκίνητο φρένο για να το σταματήσει αμέσως.
  • Διαθέτει μηχανισμό καστάνιας που επιτρέπει τη χρήση του μοχλού στην πιο βολική θέση.
  • Το αντίβαρο αυτής της πρέσας κληματαρίσματος επιστρέφει το μοχλό γρήγορα μετά από την πτώση.
  • Διαθέτει προηγμένο έμβολο χειροκίνητου τροχού για γρήγορη λειτουργία.
  • Η πρέσα Dake 902007 διαθέτει πλαίσιο από χυτοσίδηρο για σταθερότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ πρέσα;

Α. Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, να κρατούν τα χέρια και άλλα μέρη του σώματος μακριά από την περιοχή πίεσης και να διασφαλίζουν ότι το τεμάχιο εργασίας είναι σωστά ασφαλισμένο.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας υδραυλικής πρέσας και μιας πρέσας κληματαριάς;

Α. Οι υδραυλικές πρέσες χρησιμοποιούν υγρό για να παράγουν δύναμη, ενώ οι πρέσες κληματαριού λειτουργούν χειροκίνητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,586.63
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,791.10
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,892.83
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 τόνοι | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€4,695.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 902007 Καστάνια Μοχλός Arbor Press, 3 Tons
€1,628.77 /μονάδα