VESTIL Σειρά LAD Commercial Spring Loaded Ladders, μπλε


Φίλτρα
Πλάτος βάσης: 21.13 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , Υλικό Caster: Φαινολική , Πλάτος τροχίσκου: 3 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 0.75 " , Ύψος χειρολισθήρας: 34 3 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 0.75 " , Φόρτωση ελατηρίου: Ναι , Βήμα Υλικό: Χάλυβας, καουτσούκ , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Πλάτος βήματος: 16 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 11 " , Πλάτος κορυφής βήματος: 16 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος βημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LAD-1-Β
16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 °11 "€287.62
B
LAD-1-BP
16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 °11 "€279.17
C
LAD-2-Β
20.25 "8"Οχι18.5 "258 °8"€395.16
D
LAD-2-BP
20.25 "8"Οχι18.5 "258 °8"€389.40
E
LAD-3-Β
25.56 "8"Ναι63.44 "358 °8"€575.46
F
LAD-3-BP
25.56 "8"Ναι63.44 "358 °8"€562.51
G
LAD-4-BP
31.81 "8"Ναι72.94 "458 °8"€627.04
H
LAD-4-Β
31.81 "8"Ναι72.94 "458 °8"€639.89
RFQ
I
LAD-5-Β
38.06 "8"Ναι82.44 "558 °8"€735.90
J
LAD-5-BP
38.06 "8"Ναι82.44 "558 °8"€720.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;