VESTIL LAD-2-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 2 σκαλοπάτια, μπλε, ατσάλι | AG7UWG

VESTIL LAD-2-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 2 σκαλοπάτια, μπλε, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UWG Μοντέλο: LAD-2-B

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης20.25 "
Πλάτος βάσης21.13 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.1 1 / 2 "
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων8"
Μπροστινό Caster Dia.1.5 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.75 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Ύψος18.5 "
Μήκος20.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός βημάτων2
Πίσω Caster Dia.1.5 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου0.75 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων8"
Βήμα ΥλικόΧάλυβας, καουτσούκ
Πλάτος βήματος16 "
Βάθος κορυφής βημάτων11 "
Πλάτος κορυφής βήματος16 "
Πλάτος21.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)53.66
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-1-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 1 σκαλί, μπλε, ατσάλι | AG7UWA LAD-1-Β16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 μοίρες11 "€287.62
VESTIL LAD-1-BP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 1 σκάλα, μπλε, ατσάλι | AG7UWB LAD-1-BP16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 μοίρες11 "€279.17
VESTIL LAD-2-BP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 2 σκάλα, μπλε, ατσάλι | AG7UWH LAD-2-BP20.25 "8"Οχι18.5 "258 μοίρες8"€389.40
VESTIL LAD-3-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 3 σκαλοπάτια, μπλε, ατσάλι | AG7UWN LAD-3-Β25.56 "8"Ναι63.44 "358 μοίρες8"€575.46
VESTIL LAD-3-BP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 3 σκάλα, μπλε, ατσάλι | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Ναι63.44 "358 μοίρες8"€562.51
VESTIL LAD-4-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 4 σκαλοπάτια, μπλε, ατσάλι | AG7UWV LAD-4-Β31.81 "8"Ναι72.94 "458 μοίρες8"€639.89
RFQ
VESTIL LAD-4-BP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 4 σκάλα, μπλε, ατσάλι | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Ναι72.94 "458 μοίρες8"€627.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-2-B Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 2 σκαλοπάτια, μπλε, ατσάλι
€395.16 /μονάδα