VESTIL TEG Series 90 Degree Triple Ebow Guards


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Κίτρινο , Γωνία αγκώνα: 90 μοίρες , Υλικό: Ατσάλι , Μήκος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 5 / 8 " , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Μέγεθος πακέτου: 1 , Pipe Dia.: 4 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος οπής στερέωσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TEG-24-42-4
28.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€522.42
B
TEG-24-36-4
28.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€492.47
C
TEG-24-24-4
28.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€427.98
D
TEG-30-36-4
34.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€521.09
E
TEG-30-24-4
34.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€433.65
F
TEG-30-42-4
34.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€592.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;