VESTIL TEG-30-42-4 Triple Ebow Guard, 42 x 30 4.5 Inch Dia. | AG8AFF

VESTIL TEG-30-42-4 Τριπλός προφυλακτήρας αγκώνων, 42 x 30, διάμετρος 4.5 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AFF Μοντέλο: TEG-30-42-4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριπλή φρουρά αγκώνα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Διαστάσεις βάσης8 "x 8"
Bolt Hole Dia. (Σε.).875 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος34.125 "
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Βάθος Φρουράς30 5 / 8 "
Μήκος φρουράς30 5 / 8 "
Ύψος42.56 "
Μήκος34.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "x 1 1 / 4"
Μέγεθος οπής στερέωσης0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης5 / 8 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
συσκευασία1
Σωλήνας Dia.4 1 / 2 "
Μήκος πλάκας8 ίντσες
Πάχος Πλάκας5 / 8 "
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος34.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)108.11
Μήκος πλοίου (cm)86.68
Πλάτος πλοίου (cm)86.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος οπής στερέωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TEG-24-24-4 Triple Elbow Guard, 24 x 24 4.5 ίντσες διάμετρος. | ΑΓ8ΑΦΑ TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€427.98
VESTIL TEG-24-36-4 Triple Elbow Guard, 36 x 24 4.5 ίντσες διάμετρος. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€492.47
VESTIL TEG-24-42-4 Triple Ebow Guard, 42 x 24 4.5 Inch Dia. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€522.42
VESTIL TEG-30-24-4 Triple Ebow Guard, 24 x 30 4.5 Inch Dia. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€433.65
VESTIL TEG-30-36-4 Triple Ebow Guard, 36 x 30 4.5 Inch Dia. | ΑΓ8ΑΦΕ TEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€521.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TEG-30-42-4 Τριπλός προφυλακτήρας αγκώνων, 42 x 30, διάμετρος 4.5 ιντσών.
€592.25 /μονάδα