Μαξιλάρια παλετών

Φίλτρα

PELICAN -

Μαξιλάρι παλέτας

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε70 έως 125 λίβρες€4.57
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο30 έως 50 λίβρες€4.57
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί125 έως 225 λίβρες€4.57
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan20 έως 35 λίβρες€4.57
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο45 έως 80 λίβρες€4.57
PELICAN -

Μαξιλάρι παλέτας με παξιμάδι

Τα μαξιλάρια παλετών Pelican's Skid-Mate είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τον βαρύ εξοπλισμό ή τα εργαλεία από κραδασμούς και κραδασμούς για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Τα μαξιλάρια παλέτας με υγρασία Pelican Skid-Mate διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου και διαθέτουν παξιμάδι T που διευκολύνει την απευθείας τοποθέτηση σε βάσεις παλετών με μπουλόνι 5 UNC 16/18 ιντσών. Επιτρέπουν την είσοδο παλέτας 4 κατευθύνσεων για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση υλικού και μπορούν να αντέξουν έλξη 3000 πόδια πάνω από επιφάνειες από σκυρόδεμα ή αρμούς δαπέδου. Τα μαξιλάρια παλετών από το Pelican έχουν χρωματική κωδικοποίηση, υποδηλώνοντας διαφορετικές χωρητικότητες φορτίου (που κυμαίνονται από 20 έως 225 λίβρες) και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 130 βαθμούς Φαρενάιτ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Skid-Mate Spacers με αυτά τα μαξιλάρια παλετών για να προσθέσετε ένα επιπλέον ύψος 1-1/8 ίντσες στο μαξιλάρι. Αυτό το αυξημένο ύψος θα επιτρέψει στη βάση παλετών να δεχτεί τις περισσότερες από τις υποδοχές παλετών.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος νήματοςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε5/16 "- 1870 έως 125 λίβρες€4.71
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε8 x 10 mm70 έως 125 λίβρες€6.56
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο5/16 "- 1830 έως 50 λίβρες€4.71
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο8 x 10 mm30 έως 50 λίβρες€6.56
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί5/16 "- 18125 έως 225 λίβρες€5.30
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί8 x 10 mm125 έως 225 λίβρες€6.56
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan5/16 "- 1820 έως 35 λίβρες€4.71
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan8 x 10 mm25 έως 30 λίβρες€6.56
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο8 x 10 mm45 έως 80 λίβρες€6.56
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο5/16 "- 1845 έως 80 λίβρες€4.71
PELICAN -

Ύψος 1-1 / 8 ίντσες, Μαύρο PK96

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SPACERAC6ETT€2.31
AME INTERNATIONAL -

Μαξιλάρι Jack Saddle

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GS1CE8WMW€57.27
δείτε Λεπτομέρειες

Μαξιλάρια παλετών

Raptor Supplies προσφέρει εξαιρετικά ανθεκτικά μαξιλάρια παλετών Pelican Skid-Mate σχεδιασμένα να παρέχουν μέγιστη προστασία από κραδασμούς και κραδασμούς κατά τη μεταφορά εύθραυστου και πολύτιμου εξοπλισμού. Αυτά τα μαξιλάρια πολυαιθυλενίου επιτρέπουν την είσοδο παλέτας 4 κατευθύνσεων για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση υλικού και μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε κιβώτια ή βάσεις παλετών με τη χρήση ενός μπουλονιού 5/16 ιντσών-18 UNC. Τα μαξιλάρια με υγρασία Skid-Mate μπορούν να υποστούν έλξη 3000 πόδια πάνω από επιφάνειες από σκυρόδεμα ή αρμούς δαπέδου, ακόμη και κάτω από μέγιστο φορτίο 225 lbs (102 kg). Για την υποδοχή όλων των τυπικών γρύλων παλετών στο φορτίο με παλέτες, η μάρκα προσφέρει επίσης έναν αποστάτη Skid-Mate που προσθέτει ένα επιπλέον ύψος 11/8 ιντσών στο μαξιλάρι. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με παξιμάδια T, από τα οποία μπορείτε να αγοράσετε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;