DAKE CORPORATION 901007 Βάθρο για AD3MGA Arbor Press | AD3MGB 40F019

DAKE CORPORATION 901007 Βάση για AD3MGA Arbor Press

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGB Μοντέλο: 901007Σταυρός: 40F019

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€988.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάθρο για 40F018 Arbor Press
Μέγεθος βάσης12 21 x "
ΚατασκευήΣυγκόλληση χάλυβα πλάκα Κατασκευή
Βάθος21 "
Ύψος36 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8466940002
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 901003-2 Βάθρο για AD3MFV Arbor Press | AD3MFW 40F014 901003-210 18 x "18 "36 "Βάθρο για 40F013 Arbor Press10 "€1,193.13
DAKE CORPORATION 901003 Βάθρο για AD3MFY Arbor Press | AD3MFZ 40F017 90100310 18 x "18 "36 "Βάθρο για 40F016 Arbor Press10 "€986.28
DAKE CORPORATION 901007-2 Βάθρο για AD3MGC Arbor Press | AD3MGD 40F021 901007-212 21 x "21 "36 "Βάθρο για 40F020 Arbor Press12 "€1,203.68
DAKE CORPORATION 903002 Βάθρο για AD3MGE Arbor Press | AD3MGF 40F023 90300218 24 x "24 "24 "Βάθρο για 40F022 Arbor Press18 "€1,258.11
DAKE CORPORATION 902005 Βάθρο για AD3MGJ Arbor Press | AD3MGK 40F027 90200518 28.5 x "28.5 "33 "Βάθρο για 40F026 Arbor Press18 "€1,286.45
DAKE CORPORATION 903002-2 Βάση για AD3MGM Arbor Press | AD3MGN 40F030 903002-218 24 x "24 "33 "Βάθρο για 40F029 Arbor Press18 "€1,333.41
DAKE CORPORATION 903002-3 Βάθρο για AD3MGP Arbor Press | AD3MGQ 40F032 903002-318 24 x "24 "33 "Βάθρο για 40F031 Arbor Press18 "€1,103.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 901007 Βάση για AD3MGA Arbor Press
€988.59 /μονάδα