DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 τόνοι | AD3MGW 40F037

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGW Μοντέλο: 903007Σταυρός: 40F037

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,547.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)11-5/8
Μέγεθος βάσης21.5 37 x "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος37 "
Δύναμη σε τόνους12
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 24000
Ύψος62 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)26
Διαστάσεις Ram (In.)2 x 2 x 24
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1-3/8 - 4-5/8
Κούνια10 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9-1 / 4 x 10 ίντσες.
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 607.5
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 τόνοι | AD3MGU 40F035 90300513 25.5 x "25.5 "35.5 "13 "€7,331.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 τόνοι
€16,547.59 /μονάδα