DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 τόνοι | AD3MGU 40F035

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGU Μοντέλο: 903005Σταυρός: 40F035

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,331.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)11-5/8
Μέγεθος βάσης13 25.5 x "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος25.5 "
Δύναμη σε τόνους12
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 24000
Ύψος35.5 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)19
Διαστάσεις Ram (In.)2 x 2 x 24
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1-3/8 - 4-5/8
Κούνια10 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα6-3 / 4 x 6-3 / 4 ίντσες.
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 τόνοι | AD3MGW 40F037 90300721.5 37 x "37 "62 "21.5 "€16,547.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 τόνοι
€7,331.61 /μονάδα