DAKE CORPORATION 901005 Manual Arbor Press, 1 1/2 Ton Pressure | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 Manual Arbor Press, 1 1/2 Ton Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MFY Μοντέλο: 901005Σταυρός: 40F016 / 9510660

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€980.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)5
Μέγεθος βάσης6 14 x "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος14 "
Δύναμη σε τόνους1.5
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 3000
Ύψος14.5 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)7-3/4
Διαστάσεις Ram (In.)1 x 1 x 12
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1/2 - 1-1/16
Κούνια4.5 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα4-1 / 4 x 4-3 / 4 ίντσες.
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΚατασκευήΒάθοςΤιμή
DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 τόνοι | AD3MFV 40F013 9010026 15 x "Μηχανικά επεξεργασμένο σκελετό από γκρι σίδερο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους και κριού με θερμική επεξεργασία15 "€864.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 Manual Arbor Press, 1 1/2 Ton Pressure
€980.62 /μονάδα