DAKE CORPORATION 901210 Πρέσα πάγκου, Λειτουργία με αέρα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | CJ6UBM 1-210

DAKE CORPORATION 901210 Πρέσα πάγκου, Λειτουργία με αέρα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα

Είδος: CJ6UBM Μοντέλο: 901210Κωδ. Cross: 1-210
€6,185.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Πίεση αέρα90 psi
Μήκος βάσης14 9 / 16 "
Πλάτος βάσης8"
Χωρητικότητα1000 lbs.
Μοτίβο τρύπας7 1 / 4 "x 3 1 / 4"
Μύτη Dia.1 1 / 4 "
συνολικό ύψος34 "
Πάχος Πλάκας1 1 / 4 "
Ram Travel4"
νήμα Μήκος1 1 / 8 "
Διάστρεμμα βύσματος16
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Βάθος λαιμού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠίεση αέραΠλάτος βάσηςΤιμή
DAKE CORPORATION 901220 Πρέσα πάγκου, Λειτουργία με αέρα, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα | CJ6UBN 1-220 9012202000 lbs.100 psi8"€8,170.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 901210 Πρέσα πάγκου, Λειτουργία με αέρα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα
€6,185.45 /μονάδα