DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGM 40F029

DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGM Μοντέλο: 903004Σταυρός: 40F029

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,708.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)8-1/8
Μέγεθος βάσης8-1 / 4 x 20 "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος20 "
Δύναμη σε τόνους6
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 12000
Ύψος26 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)15
Διαστάσεις Ram (In.)1.5 x 1.5 x 19
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1/2 - 3-1/16
Κούνια7-3 / 4 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα6-3 / 4 x 6-3 / 4 ίντσες.
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΎψοςΤιμή
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "€3,802.56
DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGR 40F033 9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "€4,257.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 τόνοι
€3,708.52 /μονάδα