DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3MGR Μοντέλο: 903003Σταυρός: 40F033

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,257.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)8-1/8
Μέγεθος βάσης8-1 / 4 x 29 "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος20 "
Δύναμη σε τόνους6
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 24000
Ύψος32.5 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)21.5
Διαστάσεις Ram (In.)1.5 x 1.5 x 27
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1/2 - 3-1/16
Κούνια7-3 / 4 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα6-3 / 4 x 6-3 / 4 ίντσες.
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΎψοςΤιμή
DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "€3,708.52
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 τόνοι | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "€3,802.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 τόνοι
€4,257.70 /μονάδα