DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 τόνοι | AD3MGL 40F028

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MGL Μοντέλο: 902006Σταυρός: 40F028

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,017.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)11-5/8
Μέγεθος βάσης21.5 29 x "
ΚατασκευήΚατεργασμένο γκρι σκελετό από χυτοσίδηρο με θερμικά επεξεργασμένο και άξονα εδάφους, θερμικά επεξεργασμένο κριό και επιτραπέζια πλάκα
Βάθος29 "
Δύναμη σε τόνους5
Δύναμη εύρος (λίβρες)από 0 έως 10000
Ύψος58 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)26
Διαστάσεις Ram (In.)2 x 2 x 23
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1-3/8 - 4-5/8
Κούνια10 ίντσες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9-1 / 4 x 10 ίντσες.
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 470.25
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 τόνοι | AD3MGJ 40F026 90200410 24 x "24 "28.5 "10 "€5,572.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 τόνοι
€13,017.61 /μονάδα