VESTIL Σειρά CCM Coil Rams/Lifters, τοποθετημένα σε καρότσι


Φίλτρα
Κατηγορία υπό τροποποίηση: Επικοινωνήστε με το Taxonomy στο taxonomysupport@syndigo.com , Χρώμα: Μπλε , Ταιριάζει στην κατηγορία: Άμαξα Κλάσης II , Fork Pocket Center: 24 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7.5 " , Υλικό: Ατσάλι , Mount Style: Άμαξα Κλάσης III
ΣτυλΜοντέλοΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΕίδοςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCM-36-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "5 5 / 8 "€1,541.16
B
CCM-36-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου43.5 "5 5 / 8 "€1,277.07
RFQ
C
CCM-24-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου31.5 "5 5 / 8 "€1,151.05
RFQ
D
CCM-60-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram67 "5 5 / 8 "€1,715.41
E
CCM-48-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου55.5 "5 5 / 8 "€1,347.15
RFQ
F
CCM-60-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου67.5 "5 5 / 8 "€1,421.60
RFQ
G
CCM-24-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "4 1 / 2 "€1,070.21
H
CCM-36-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "4 1 / 2 "€1,130.85
I
CCM-48-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "4 1 / 2 "€1,353.06
J
CCM-48-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "5 5 / 8 "€1,618.67
K
CCM-36-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου43.5 "4 1 / 2 "€1,004.96
RFQ
L
CCM-24-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "5 5 / 8 "€1,290.29
M
CCM-24-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου31.5 "4 1 / 2 "€946.30
RFQ
N
CCM-48-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Ανυψωτικό πηνίου55.5 "4 1 / 2 "€1,133.89
RFQ
O
CCM-60-4
14 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Πηνίο ανύψωσης Ram67 "4 1 / 2 "€1,345.89
P
CCM-60-4-CL3
17 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Ανυψωτικό πηνίου67.5 "4 1 / 2 "€1,195.45
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;