VESTIL CCM-60-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 60 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWY 5UEV0

VESTIL CCM-60-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 60 x 5-1/2 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NWY Μοντέλο: CCM-60-5Cross Ref: 5UEV0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,715.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο ανύψωσης Ram
Χωρητικότητα5500 lbs.
Κατηγορία Υπό ΤροποποίησηΕπικοινωνήστε με το Taxonomy στο taxonomysupport@syndigo.com
ΧρώμαΜπλε
Βάθος67 "
Ταιριάζει στην κατηγορίαΆμαξα Κλάσης II
Ύψος20.5 "
Μήκος67 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΣτήριγμα μεταφοράς
Διάμετρος πόλου5-9 / 16 "
Διάμετρος κριαριού5 5 / 8 "
Μήκος Ram για χρήση60 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΕίδοςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΤιμή
VESTIL CCM-24-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 24 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "4 1 / 2 "€1,070.21
VESTIL CCM-24-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 24 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "5 5 / 8 "€1,290.29
VESTIL CCM-36-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 36 x 4-1/2 Inch Size | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "4 1 / 2 "€1,130.85
VESTIL CCM-36-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 36 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "5 5 / 8 "€1,541.16
VESTIL CCM-48-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 48 x 4-1/2 Inch Size | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "4 1 / 2 "€1,353.06
VESTIL CCM-48-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 48 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "5 5 / 8 "€1,618.67
VESTIL CCM-60-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 60 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Πηνίο ανύψωσης Ram67 "4 1 / 2 "€1,345.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CCM-60-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 60 x 5-1/2 Inch Μέγεθος
€1,715.41 /μονάδα