VESTIL CCM-60-5-CL3 Coil Lifter, Carriage Mounted, Class III, 5500 lb., 60 Inch Size, Blue, Steel | CE3AVM

VESTIL CCM-60-5-CL3 Ανυψωτικό πηνίου, τοποθετημένο σε καρότσι, Κλάση III, 5500 λίβρες, Μέγεθος 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι

Στοιχείο: CE3AVM Μοντέλο: CCM-60-5-CL3
€1,421.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό πηνίου
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος24.5 "
Μήκος67.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Mount StyleΆμαξα Κλάσης III
Ραμ Ντία.5-5 / 8 "
Διάμετρος κριαριού5 5 / 8 "
Μήκος Ram για χρήση60 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΕίδοςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΤιμή
VESTIL CCM-24-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 24 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "4 1 / 2 "€1,070.21
VESTIL CCM-24-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 24 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram31 "5 5 / 8 "€1,290.29
VESTIL CCM-36-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 36 x 4-1/2 Inch Size | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "4 1 / 2 "€1,130.85
VESTIL CCM-36-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 36 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram43 "5 5 / 8 "€1,541.16
VESTIL CCM-48-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 48 x 4-1/2 Inch Size | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "4 1 / 2 "€1,353.06
VESTIL CCM-48-5 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 48 x 5-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Πηνίο ανύψωσης Ram55 "5 5 / 8 "€1,618.67
VESTIL CCM-60-4 Steel Coil Lifter Class II Mounted Carriage, 60 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Πηνίο ανύψωσης Ram67 "4 1 / 2 "€1,345.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CCM-60-5-CL3 Ανυψωτικό πηνίου, τοποθετημένο σε καρότσι, Κλάση III, 5500 λίβρες, Μέγεθος 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι
€1,421.60 /μονάδα