MADISON Ανοιχτός διακόπτης υγρού εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου Rise


Φίλτρα
Μέγεθος αγωγού: 1 / 8 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Float Dia.: 1.88 " , Υψος: 2.25 " , Μέγιστη. Πίεση: 25 psi , Μέγιστη. Τάση: 240 , Τοποθέτηση: Κάθετος , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 221 βαθμοί F Μέγ. , Συνολικό μήκος: 2.25 " , Μήκος στελέχους: 1.63 " , Λειτουργία διακόπτη: Άνοιγμα σε άνοδο , Βαθμολογία VA: 30
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΥλικό πλωτήραΥλικό μίσχωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M4400-ULL-NC
316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα Ν316 SS€103.58
B
M8020-ULL-NC
316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Πολυπροπυλένιο316 SS€75.92
C
M9000-ULL-NC
Κυνάρ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΚυνάρΚυνάρ€77.62
D
M8000-ULL-NC
Πολυπροπυλένιο22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTWΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€70.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;