Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 30F535 Καλώδιο τροφοδοσίας 5 πόδια | AC4MEP

LUMAPRO 30F535 Καλώδιο ρεύματος 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4MEP Μοντέλο: 30F535

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ρεύματος
Μήκος60 "
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2408
Ύψος πλοίου (cm)18.01
Μήκος πλοίου (cm)4.5
Πλάτος πλοίου (cm)22.81
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 30F535 Καλώδιο ρεύματος 5 πόδια
€19.27 /μονάδα