Λαβές σκυροδέματος και λαβίδες

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A71-01000 λίβρες31.3 "έως 39.58"48 3/8 έως 58 7/8 "€1,427.92
A71-11000 λίβρες29 "έως 41"41 1/8 έως 45 1/2 "€1,483.30
A71-21500 λίβρες23.5 "έως 34.9"43 5/16 έως 46 13/16 "€1,607.29
A71-51500 λίβρες45.4 "έως 60.1"56 1/8 έως 62 5/8 "€2,672.84
RFQ
A71-31500 λίβρες28.6 "έως 41.2"36 3/8 έως 41 5/8 "€1,832.29
A71-41500 λίβρες36.8 "έως 49.8"52 13/16 έως 61 "€2,268.25
RFQ
CALDWELL -

Πιάσε σκυρόδεμα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΥλικό μαξιλαριούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A172-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€2,033.86
B173-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,109.62
C176-1/4550 λίβρες9 "έως 16-3 / 16"23.75 "πολυουρεθάνης€2,773.46
A172-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€3,086.32
C176-1/21100 λίβρες9 "έως 16-3 / 16"23.75 "πολυουρεθάνης€2,678.17
B173-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,894.12
C176-12200 λίβρες9-3 / 4 έως 17 "32 "πολυουρεθάνης€4,286.78
B173-12200 λίβρες16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 έως 36 5/8 "Ατσάλι€3,658.07
D172-12200 λίβρες16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 έως 36 19/32 "πολυουρεθάνης€4,415.30

Λαβές σκυροδέματος και λαβίδες

Πιάσματα από σκυρόδεμα και λαβίδες από πλάκα προσαρτώνται σε γάντζο γερανού για την ανύψωση / μετακίνηση πλακών από σκυρόδεμα. Οι λαβίδες πλάκας χρησιμοποιούνται για τη τοποθέτηση πλακών και είναι κατάλληλες για την ανύψωση ξηρών πλακών από σκυρόδεμα, πέτρα ή μέταλλο που πρέπει να προστατεύονται από γρατζουνιές ή φθορές. Οι λαβίδες πίεσης σκυροδέματος χειρίζονται σκληρυμένα προϊόντα σκυροδέματος και προσαρμόζονται αυτόματα στο μέγεθος φορτίου. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα από λαβίδες από σκυρόδεμα και λαβίδες από μάρκες όπως Κάλντγουελ και Vestil. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κυρτά μαξιλαράκια για να πιάνουν λείες επιφάνειες και να χειρίζονται αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν περιστρεφόμενα μαξιλαράκια που ευθυγραμμίζονται με την επιφάνεια φόρτωσης για σωστή επαφή. Μπορούν να χειριστούν φορτία που κυμαίνονται από 550 έως 2646 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;