Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKN Μοντέλο: LPJ-35SPCross Ref: 4XF36
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
€37.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating35A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 1 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps35
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAA
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 3 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-35SP έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται προσωρινά ρεύματα εισροής, αποτρέποντας το άσκοπο φύσημα κατά την εκκίνηση του κινητήρα και του εξοπλισμού. Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα, πίνακες ελέγχου, πίνακες διανομής και συστήματα ισχύος για την αποσύνδεση κυκλωμάτων κατά την έκθεση σε παρατεταμένα φορτία και βραχυκυκλώματα. Αν και δεν διαθέτει ένδειξη καμένης ασφάλειας, αυτή η ασφάλεια της σειράς Class J LPJ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενδείξεις ασφαλειών ή καλύμματα για αναγνώριση.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι κατάλληλο και για συστήματα AC και DC με ονομαστικές τάσεις έως 600V και 300V, αντίστοιχα.
  • Αυτή η ασφάλεια κατηγορίας J προσφέρει ειδική ταξινόμηση προστασίας κυκλώματος και δεν διαθέτει οπτική ένδειξη για την κατάσταση καύσης.
  • Διαθέτει δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης για αυξημένα προσωρινά ρεύματα εισόδου.
  • Αυτή η ασφάλεια διαθέτει κατασκευή μελαμίνης για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη θερμότητα.
  • Έρχεται με διπλά στοιχεία για αποτελεσματική τρέχουσα διαχείριση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την ασφάλεια Bussmann LPJ-35SP;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα στο κύκλωμα.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη ασφάλεια LPJ-35SP.
  • Ανοίξτε τη θήκη ασφαλειών ή τον πίνακα.
  • Τοποθετήστε την ασφάλεια στη θήκη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια εφαρμόζει καλά.
  • Κλείστε τη θήκη ή το πλαίσιο.
  • Επαναφέρετε το ρεύμα στο κύκλωμα.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω αυτήν την ασφάλεια από ηλεκτρικούς κινδύνους και βραχυκυκλώματα;

A.

  • Ελέγξτε για φθορά, ζημιά ή διάβρωση και βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της βάσης είναι καθαρές και σταθερές.
  • Μείνετε εντός της χωρητικότητας της ασφάλειας και προστατέψτε με καλύμματα από το περιβάλλον.
  • Αντικαταστήστε αμέσως καμένες ή κατεστραμμένες ασφάλειες και αναζητήστε τεχνογνωσία για περίπλοκες ρυθμίσεις.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας Bussman Class J;

A.

  • Κατάλληλες τιμές ρεύματος και τάσης.
  • Κατάλληλα χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης.
  • Ανάγκες για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Δυνατότητα χειρισμού ρεύματος βραχυκυκλώματος.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Φυσικό μέγεθος και εφαρμογή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V
€37.44 /μονάδα