Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKC Μοντέλο: LPJ-3SPCross Ref: 4XF26
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
€24.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating3A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps3
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 1 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-3SP χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για την προστασία του εξοπλισμού από συνθήκες υπερέντασης. Αυτή η συμπαγής ασφάλεια χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων ελέγχου, των κινητήρων, των μετασχηματιστών και των μονάδων διανομής ισχύος. Είναι σχεδιασμένο με χαρακτηριστικό χρονικής καθυστέρησης για να προσφέρει προστασία από βραχυκυκλώματα και υψηλά ρεύματα εισόδου.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-3SP έχει κυλινδρικό σχήμα για να διευκολύνει την εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση εντός της μάρκας JP60030-3CR θήκη ασφαλειών.
  • Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ηλεκτρικά συστήματα με μέγιστη τάση 600VAC ή 300VDC για να παρέχει προστασία από υπερρεύματα τόσο στα κυκλώματα AC όσο και στα κυκλώματα DC.
  • Αυτή η ασφάλεια LPJ-3SP δεν έχει στυλ ένδειξης που να καθιστά απαραίτητη τη χρήση ένδειξης JTN60030 μπλοκ ασφαλειών που μπορεί να εμφανίσει οπτικά μια καμένη ασφάλεια.
  • Διαθέτει ονομαστική διακοπή 100kA στα 300VDC και 300kA στα 600VAC για να πιστοποιεί την ικανότητα της ασφάλειας να προστατεύει από υψηλά ρεύματα σφάλματος.
  • Αυτή η ασφάλεια Low Peak διαθέτει σώμα μελαμίνης για ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμότητα και έχει σχεδιασμό διπλού στοιχείου που ενισχύει την ικανότητά της να χειρίζεται αποτελεσματικά διάφορα επίπεδα υπερρευμάτων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann JT60030 Θήκη ασφαλειών: Παρέχει ένα ασφαλές και βολικό περίβλημα για τη μονάδα ασφαλειών LPJ-3SP, εξασφαλίζοντας σωστή εγκατάσταση και προστασία στα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω εάν η ασφάλεια Bussmann LPJ-3SP έχει καεί χωρίς οπτική ένδειξη;

Α. Μπορεί να ελεγχθεί 58290440 πολύμετρο, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνέχειάς του.

Ε. Πώς η ασφάλεια αποτρέπει την ενόχληση κατά την εκκίνηση;

Α. Η δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης του επιτρέπει να ανέχεται τα ρεύματα εισόδου, αποτρέποντας την ενεργοποίηση λόγω προσωρινών αιχμών ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V
€24.07 /μονάδα