Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKR Μοντέλο: LPJ-60SPCross Ref: 4XF39
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
€36.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating60A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 1 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps60
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAA
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 3 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.69
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-60SP χρησιμοποιεί μεγάλη χρονική καθυστέρηση για να ελαχιστοποιήσει τα περιττά ανοίγματα των ασφαλειών λόγω προσωρινών υπερφορτώσεων και παροδικών υπερτάσεων. Βοηθά στη ρύθμιση του χρονισμού των λειτουργιών μεταγωγής κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-60SP Low-Peak έχει δύο στοιχεία τόσο για λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης όσο και για λειτουργίες περιορισμού ρεύματος.
  • Η μεγάλη του καθυστέρηση μειώνει τον αριθμό των περιττών ανοιγμάτων ασφαλειών που προκαλούνται από προσωρινές υπερφορτώσεις και παροδικές υπερτάσεις.
  • Η ικανότητα περιορισμού ρεύματος αυτής της ασφάλειας Low-Peak προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από τις θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει σώμα μελαμίνης για να αντιστέκεται στη θερμότητα που παράγεται κατά την αντίσταση υπερέντασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτή η μονάδα ενδεικτική ή μη;

Α. Είναι μια μη ενδεικτική ασφάλεια. Εάν χρειάζεστε μια ενδεικτική ασφάλεια με την ίδια ονομαστική τιμή ρεύματος, ελέγξτε έξω Ασφάλεια Bussmann LPJ-60SPI.

Ε. Πώς η ελεγχόμενη θέρμανση σε μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης αποτρέπει την ενόχληση;

A. Η ελεγχόμενη θέρμανση σε μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης αποτρέπει την ενόχλητη ενεργοποίηση επιτρέποντας σε προσωρινά υπερρεύματα, που συχνά σχετίζονται με ρεύματα εισόδου κατά την εκκίνηση, να περάσουν χωρίς να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια. Το στοιχείο ασφάλειας θερμαίνεται σταδιακά, δίνοντας στο κύκλωμα αρκετό χρόνο για να σταθεροποιηθεί και το αρχικό κύμα ρεύματος να υποχωρήσει. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι η ασφάλεια δεν διακόπτει άσκοπα το κύκλωμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V
€36.81 /μονάδα