Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKM Μοντέλο: LPJ-30SPCross Ref: 4XF35

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€19.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating30A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps30
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 1 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-30SP Low-Peak είναι μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης που χρησιμοποιεί μεγάλη χρονική καθυστέρηση για να ελαχιστοποιήσει τα περιττά ανοίγματα των ασφαλειών λόγω προσωρινών υπερφορτώσεων και παροδικών υπερτάσεων. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του χρονισμού των λειτουργιών μεταγωγής σε μια εκκίνηση κινητήρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-30SP Low-Peak έχει δύο στοιχεία τόσο για λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης όσο και για λειτουργίες περιορισμού ρεύματος.
  • Η μεγάλη του καθυστέρηση ελαχιστοποιεί τα περιττά ανοίγματα των ασφαλειών λόγω προσωρινών υπερφορτώσεων και παροδικών υπερτάσεων.
  • Η ικανότητα περιορισμού ρεύματος αυτής της ασφάλειας προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από τις επιβλαβείς θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει σώμα μελαμίνης για να αντιστέκεται στη θερμότητα που παράγεται κατά την αντίσταση σε υπερρεύματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο βαθμός διακοπής αυτής της ασφάλειας Bussmann;

Α. Έχει ονομαστική διακοπή 100kA στα 300VDC και 300kA στα 600VAC.

Ε. Πώς μπορώ να δοκιμάσω μια ασφάλεια για να δω αν έχει καεί;

Α. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναλογικά πολύμετρα or ψηφιακά πολύμετρα για να ελέγξετε εάν η ασφάλεια έχει καεί ή όχι.

Ε. Τι προφυλάξεις πρέπει να λάβω όταν αντικαθιστώ μια καμένη ασφάλεια;

A. Όταν αντικαθιστάτε μια καμένη ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V
€19.45 /μονάδα