Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32

BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKJ Μοντέλο: LPJ-15SPCross Ref: 4XF32
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
€19.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating15A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps15
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 1 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussman LPJ-15SP χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για προστασία από καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος. Είναι κατάλληλο για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και είναι ιδανικό για την αποφυγή υπερβολικών ρευμάτων. Αυτό το προληπτικό μέτρο αποφεύγει τη ζημιά του εξοπλισμού και μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussman LPJ-15SP έχει χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων σε υπερφόρτωση 500%.
  • Αυτή η ασφάλεια τύπου Class J αποτρέπει την όχληση από την εκκίνηση του κινητήρα και του εξοπλισμού.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει κυλινδρικό σχέδιο σώματος για ασφαλή εφαρμογή και ελαχιστοποίηση του κινδύνου χαλαρών συνδέσεων.
  • Έρχεται με ένα διπλό στοιχείο με υλικό σώματος μελαμίνης για ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης αυτής της ασφάλειας Bussmann LPJ-15SP;

A. Η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης επιτρέπει στην ασφάλεια να ανέχεται προσωρινές συνθήκες υπερέντασης χωρίς να διακόπτεται αμέσως, εξασφαλίζοντας σταθερότητα κατά τη διάρκεια παροδικών συμβάντων.

Ερ. Ποια είναι η σημασία της έλλειψης οπτικής ένδειξης σε αυτήν την ασφάλεια;

Α. Η έλλειψη οπτικής ένδειξης σημαίνει ότι η ίδια η ασφάλεια δεν δείχνει αν είναι καμένη. Ενδέχεται να απαιτείται ένα ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών ή κάλυμμα για την αναγνώριση καμένης ασφάλειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V
€19.45 /μονάδα